色ブラック対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4