曜日別特売
MR-A39NRD メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム 09717776

MR-A39NRD メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム 09717776
MR-A39NRD メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム 09717776
MR-A39NRD メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム 09717776
MR-A39NRD メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム 09717776
MR-A39NRD メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム 09717776
MR-A39NRD メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム 09717776
MR-A39NRD メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム 09717776

メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード09717776品番MR-A39NRD
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。

レッド対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09717776
2025-06-24
用途: 撮影したデーターをパソコンに取り込む為
日下部機械株式会社製造業

色で選びました。他社品は黒色が多くテーブルの引き出しに入れると見つけにくいのでとにかく色が派手なのを選びました。性能は文句なし

1が参考にしています
2025-02-12
用途: SDカードからの業務データ出力
運輸・通信業

業務上使用頻度が高いため、頻繁に交換が必要になる時があります。こちらの賞品は比較的安価なため助かっています。またコンパクトで設置にも向いています。多少華奢な作りな気もします。

対象商品 : 09717776
2023-04-25
用途: SDカードの読み込み
ジーケーサービス

安価な物も出回っていますが、データが壊れてしまうと困るのでエレコムにしました。
今のところ問題なく使用出来ています。

対象商品 : 09717767
2022-08-26
用途: デジカメの画像をPCへ取り込み時
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

以前、使用していたカードリータ゛ーが壊れてしまいこちらの製品を購入しました。
軽くて特に問題なく使用出来ています。

対象商品 : 09717767
2021-11-22
用途: カメラのメモリーカード読み込み用として
鉱業

カメラのメモリーカード読み込み用として利用。現状問題なく使用しております。

対象商品 : 09717767
2023-06-14
用途: デジカメのメモリーがCFカードの為購入

エレコム製もあってよく聞くメーカーで大丈夫だろうと気にせず購入
実際に使ってみるとCFカードの差込口がガバガバで表でも裏でも納入出来るので下手をすると差込口ピンが曲がります。
これは、使用する以前の問題で使い難い製品でOKを出した事に疑問を感じます。

4が参考にしています
対象商品 : 09717785
2021-06-02
用途: PCでのモバイルワークに。
その他業種

安価で、便利なものでした。ありがとうございました。

対象商品 : 09717767
2023-05-09
用途: デジカメ画像のPCへの取り込み
卸売・小売業

購入して2カ月、使用5回目で読み込みをしなくなる。それどころか、SDカードのデータが全て消えた。。。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする