B01ボディカバー

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09717934 品番 08-701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。
ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。
カバーによるズレ傷も出来ません。

全長(cm)300〜350 適合車種キャロル・トゥデイ・オプティ クラスNO1 材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ 用途セダン用、ドアミラー車用 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アクリル防水加工を施していますが、ミシン目やシワの部分から漏水する事があります。 適応車種に記載されていない車種は車検証にて全長サイズをご確認の上、お買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09599466
2025-11-23
用途:
車両の被覆
その他業種

以前はフーガの純正のボディカバーをスカイラインに使用していたため、同じくフーガサイズにした大きかったですが、大は小を兼ねるということで利用させて頂いています。

2025-05-30
用途:
軽自動車の保護カバー
製造業

自分の思ってた以上にペラペラでした。
風が吹いたら車に擦れそうな感じでしたのでゴムバンド2個使い
密着させました。

対象商品:
09599466
2024-08-04
用途:
車両保管・保護
自動車・二輪車・自転車関連業

1〜2年位で買い替えてます。比較的安価で裾全周絞りで使い勝手がいい
サイズ的には1サイズ上をオススメします。ドアミラーの所がキツイかな

2024-10-18
用途:
雨の保護

カバー下の紐で絞っても以前は緩まなかったのですが最近は緩んで気付かないうちに何枚もどこかに飛んで行ってしまう。

対象商品:
09599441
2022-07-10
用途:
車両保管

可も無く、不可もなく。
ごく普通に使えています。
コスパで選びました

1人が参考にしています
対象商品:
09599441
2022-07-11
用途:
車両保管
TerraNexus合同会社 様

可も無く、不可もなく。
ごく普通に使えています。
コスパで選びました

対象商品:
09717952
2022-06-19
用途:
車保管の為

装着したばかりでまだわかりませんが、長く使えるといいですね。

対象商品:
09599432
2022-01-28
用途:
愛車のボディカバーとして
カフェライミン 様 (飲食業)

全周裾絞りが購入の決めて これがイチバン楽だし確実だから
ドアミラーポケットの縫い目から破れがでるので それの無い物を選んだ
でも 生地が薄いのが ちょっと怖い
オーダーメイドじゃないので、多少のサイズ感の違い ドアミラーポケットのある無しはきにならないのだけど
1.5~2倍の価格でも良いので もう少し分厚いカバーがあれば そちらを買います。
希望耐久時間は2年 
はたして?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする