ケンレーン
ケンレーンの 車外用品
ケンレーンの ボディカバー
ケンレーンの ボディカバー乗用車用
グッドボディカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09718092
品番
03-657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽くて取扱いがカンタン!耐久力が抜群!小さなホコリもシャットアウト!生地は縮みません!濡れても早く乾く!
仕様
前後ゴム絞り式
材質
ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)
色
シルバー
全長(cm)
501〜530
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合車種
セダン車
注意
※完全防水ではありません。