※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピタリックスボディカバー

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09718126 品番 05-713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スソは全周ロープ絞り式なので強く固定できます。

仕様スソは全周ロープ絞り式、ドアミラー袋付 材質ポリエステル100% 厚地使用(防水加工) シルバー 全長(cm)381〜410 RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種セダン車 材質(ロープ)ビニロンロープ
注意
※完全防水ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09718135
2023-02-08
用途:
青天駐車 週イチドライバーの必需品
カフェライミン 様 (飲食業)

ケンレーン社には、より安価な製品もありますが、
こちらの製品は生地の厚みがあります。 そしてドアミラー用の袋があります。
ドアミラー袋があると、被せるときも、畳むときも、そこを起点とできるので
作業性がうんと上がります。
HB車、セダン車共有ですが、どちらにも無理なくフィットできるようです。

クルマによって差があるドアミラーの位置ですが、余裕を持ったサイズでつくられているため、それが問題になる可能性は ほぼゼロだと思います。

価格対性能比はバツグン。 次もこれを買い求める可能性、ほぼ100%。

対象商品:
09718135
2019-05-15
用途:
屋外駐車
横山商店 様 (卸売・小売業)

ゴルフカブリオレに使用しました。ジャストフィットでとても満足です。カバーを締めるひも(ロープ)がもう少し太いと作業しやすいし安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
09718144
2017-11-17
用途:
自家用車の塗装を紫外線から守る
金融・保険業

軽量である。すそ絞りがあるため大風が吹いても安心。カバー収納袋を着けてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする