51-026 アクティブバイクカバーT03 ケンレーン 09718275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクティブバイクカバーT03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード09718275品番51-026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

カバーのロック用リングにより、カバーをかけたまま簡単にロックができます。イタズラ防止・盗難防止にも役立ちます。
カバー後部のロープで裾を絞るだけで車体にしっかり固定。強風などによるカバーの外れを防止。ロープがすっきりしまえるポケット付です。

サイズM仕様前部ロック用リング付き(35mmΦ)、風飛び防止、裾ロープ絞り式材質ポリエステル100%(厚地)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする