※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクティブバイクカバーT03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09718327 品番 51-031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

カバーのロック用リングにより、カバーをかけたまま簡単にロックができます。イタズラ防止・盗難防止にも役立ちます。
カバー後部のロープで裾を絞るだけで車体にしっかり固定。強風などによるカバーの外れを防止。ロープがすっきりしまえるポケット付です。

サイズXX 仕様前部ロック用リング付き(35mmΦ)、風飛び防止、裾ロープ絞り式 材質ポリエステル100%(厚地) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする