※使用例

50-120 自転車用フルパックカバー ケンレーン 09718503 50-120 自転車用フルパックカバー ケンレーン 09718503

自転車用フルパックカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09718503 品番50-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クロス&マウンテンバイク(サドル高さ1140mmまで)適応(アップハンドル車はご使用になれません)。自転車を包む設計なのでホコリが付かず屋内に砂が上がりません。

材質ポリエステル100%(厚織) 寸法(mm)長さ1960×高さ1140(後方)-1090(前方) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09718503
2022-06-27
用途:
ロードバイクの保存
有限会社メディックスアルファ 様 (サービス業)

まぁまぁ高額な、ロードバイクをしばらく保管するように購入。
完全に包み込むので、よいです。 
その分値段も、ちょっと高いですが、材質は良いです。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする