NS150881~0940ALC2-□□PCZ 【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL NSK(日本精工) 09724304

NS150881~0940ALC2-□□PCZ 【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL NSK(日本精工) 09724304
NS150881~0940ALC2-□□PCZ 【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL NSK(日本精工) 09724304

【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1セットレール幅(mm)15レール長さLO(mm)881~940注文コード09724304品番NS150881~0940ALC2-□□PCZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥44,640販売価格(税込)¥31,918
販売価格(税別)
29,016

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。

寸法B(mm)26寸法E(mm)4.6ピッチF(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)26寸法L1(mm)40寸法N(mm)3寸法T(mm)10寸法T1(mm)6寸法W2(mm)9.5寸法d×D×h(mm)4.5×7.5×5.3レール長さLO(mm)881~940取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M4×0.7×6高さH(mm)24ベアリング高K(mm)19.4レール幅(mm)15種類セット品レール高さ(mm)12.5材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級質量(kg/m)1.4取付穴Φ3取付ねじ穴サイズM3用、M4用基本静定格荷重Co(N)16900基本動定格荷重C(N)(50km)11200基本動定格荷重C(N)(100km)8850静モーメントMRO(N・m)84.5静モーメントMPO(N・m)(1個)77、(2個密着)470静モーメントMYO(N・m)(1個)64.5、(2個密着)395ベアリング質量(kg)0.20ベアリング取付穴種類タップ穴ベアリング幅(mm)34ベアリング長(mm)56.8サービス分類オーダー・加工
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
※レール取付穴用キャップは付属しております。
※品番中□□は設計追い番号です。納入名番に追記されます。
※サイズ15番についてはレール取付ボルト穴M3用、M4用が選択出来ます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする