252-2103 RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRO 09725190

RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09725190品番252-2103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様
検出範囲 = 1400 →→ 2000 mm
出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)
光ファイバのタイプ = プラスチック
接続方式 = PVCケーブル
応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs
消費電力 = 0.8 →0.9 W
IP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)
電源電圧 = 12 →24 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする