253-7045 RS PRO 同軸変換アダプタ ジャック - ジャック RS PRO 09726915

RS PRO 同軸変換アダプタ ジャック - ジャック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード09726915品番253-7045
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
アダプタタイプ = SMA
オス/メス A = メス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 18GHz
表面処理:コンタクト = 金
表面処理:本体 = 金
コンタクト材質 = リン銅
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする