寸法B(mm)26寸法E(mm)4.6ピッチF(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)-寸法L1(mm)23.6寸法N(mm)3寸法T(mm)10寸法T1(mm)6寸法W2(mm)9.5寸法d×D×h(mm)3.5×6×4.5レール長さLO(mm)1181~1240取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M4×0.7×6高さH(mm)24ベアリング高K(mm)19.4レール幅(mm)15種類セット品レール高さ(mm)12.5材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級質量(kg/m)1.4取付穴Φ3取付ねじ穴サイズM3用、M4用基本静定格荷重Co(N)9100基本動定格荷重C(N)(50km)7250基本動定格荷重C(N)(100km)5750静モーメントMRO(N・m)45.5静モーメントMPO(N・m)(1個)24.5、(2個密着)196静モーメントMYO(N・m)(1個)20.5、(2個密着)165ベアリング質量(kg)0.14ベアリング取付穴種類タップ穴ベアリング幅(mm)34ベアリング長(mm)40.4サービス分類オーダー・加工