寸法B(mm)32寸法E(mm)6ピッチF(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)-寸法L1(mm)30寸法N(mm)11寸法T(mm)12寸法T1(mm)5.5寸法W2(mm)11寸法d×D×h(mm)6×9.5×8.5レール長さLO(mm)1001~1060取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M5×0.8×7高さH(mm)28ベアリング高K(mm)22レール幅(mm)20種類セット品レール高さ(mm)15.5材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級質量(kg/m)2.3取付穴M6×0.75基本静定格荷重Co(N)13400基本動定格荷重C(N)(50km)10600基本動定格荷重C(N)(100km)8400静モーメントMRO(N・m)91.5静モーメントMPO(N・m)(1個)46.5、(2個密着)330静モーメントMYO(N・m)(1個)39、(2個密着)279ベアリング質量(kg)0.19ベアリング取付穴種類タップ穴ベアリング幅(mm)42ベアリング長(mm)47.2サービス分類オーダー・加工