RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 12.1インチ TFT, , 1280 x 800pixels

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09727920 品番254-0015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様
ディスプレイサイズ = 12.1インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1280 x 800pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 261.12 x 163.2mm
供給電圧 = 12 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 278 x 184 x 22.6mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
照度 = 600cd/m2
動作温度レンジ = -30 → +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする