画像準備中

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 4.3インチ TFT, , 800 x 480pixels

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09727981 品番254-0021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様
ディスプレイサイズ = 4.3インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 800 x 480pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm
供給電圧 = 5 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 105.5 x 67.2 x 18.6mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
照度 = 1000cd/m2
ディスプレイタイプ = LCDmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする