RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 基板用センサ
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09728218
品番
254-3647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 光対照反射
検出範囲 = 5 cm
出力タイプ = PNP NONC
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = 赤色ライト
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 200 mA
応答時間 = ≦0.5 ms
材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃
代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)
対応