Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
メロディサイン3種音100Vホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09729895
品番
EC730W
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-0047
色
ホワイト
電圧
定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)
約350
定格消費電力(W)
待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
0.1(操作側)
動作時間
(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長
100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線
押釦、増設子器端子、0.5〜0.75mm
2
電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)
最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)