カシメパンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09729922 品番64-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
付属品下敷き・カシメ30組 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5 使用厚さ(mm)2.0〜4.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09729922
2023-03-01
用途:
バッグの壊れた部分に

気が付くとカシメとかハトメなどが壊れていることがあって、直せるものならと購入しました。簡単に直せました。ありがたかったです。

対象商品:
09729922
2020-09-18
用途:
溶接作業
製造業

レザーのペンチ挿しのカシメが取れてブラブラの状態でしたが、ほかのレザーと掛け合わせて修理してまた使ってます。

対象商品:
09729922
2019-11-14
用途:
犬の車椅子のベルトに使用

単純な作りなので、逆に使いやすいです。
かなり力を入れて叩くので、もう少し耐久性が高いとより良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09729922
2018-05-13
用途:
バイク、自転車カバー自作

一般的なカバーだと、直射日光が当たるカバー上部から劣化して、浸水が始まります。カバー内部にブルーシを加工してセットすると浸水がなくなります。また、大きなブルーシートを加工、全体を覆っても良いかもしれないです。裾部はタイヤゴムで留めて、シートがバタバタしないようにしています。車体が濡れることがなくなりました。

対象商品:
09729922
2016-04-14
用途:
シ−トなどの固定
個人のお客様

ハトメは、ペンチタイプの握る物を使っていましたが、失敗が多く叩くタイプに替えたら失敗も無くなり潰した仕上がりもとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする