曜日別特売
255-5667 Oリング RS PRO 内径 16mm ニトリル RS PRO 09730388

Oリング RS PRO 内径 16mm ニトリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード09730388品番255-5667
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリル
内径 = 16mm
外径 = 23mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +90℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする