S-2485 オフィスソープ 鈴木油脂工業(SYK) 09732668

オフィスソープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(780mL) 商品タイプ本体 注文コード09732668 品番S-2485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は商品タイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄液が泡状になって出てくるので液だれしない。
手についた油汚れや臭いをすばやく落とし、その上殺菌効果を有する。
アロエエキス配合で手肌に優しい。
適量を掌にとって、よくなじませて洗浄した後、水でよく洗い流してください。

商品タイプ本体 用途オフィスでのボールペンや朱肉・インキ・マジックなどによる手に付いた汚れ落としに。 トラスコ品番493-5462

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09732668 S-2485 54834615 S-2939 オフィスソープ 鈴木油脂工業(SYK) オフィスソープ 鈴木油脂工業(SYK) 1本(580mL) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09732668
2020-05-31
用途:
手洗い

中々この手の物が入手困難な時期に、購入できました。ラッキーです。安心して使える商品なので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする