鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 切削スプレー/ペースト
スーパータッピング(スプレー)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
種別
石油缶
注文コード
09732853
品番
S-029
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
この商品は
種別・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼及び難削材用切削剤。
低温から高温まで使え、加工作業能率を一段とアップします。
有毒発ガン性物質は一切含んでおりません。
形状
スプレー
トラスコ品番
759-3571
種別
石油缶
適合工具
タップ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性