鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の 洗濯用洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の 作業衣用
メローナ(全体洗い)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18L)
注文コード
09732993
品番
S-534
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
あらゆる作業衣の洗濯洗剤です。
ガンコな油汚れもスッキリ落とします。
材質
主成分:界面活性剤、洗浄助剤
容量(L)
18
使用の目安
洗濯機の水30L対して40mL
用途
作業服のガンコな汚れの洗浄
トラスコ品番
493-3966
形状
液体
繰り返し・詰め替え
対応