ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
中型表示トータルカウンタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09733106
品番
G90-301
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
電源(V)
100〜240 -15%、+10% 50/60Hz
用途
生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。
トラスコ品番
751-7327
質量(kg)
1.5
入力
無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
使用周囲温度(℃)
-10〜+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz