G95-301 大型表示トータルカウンタ ライン精機 09733124 G95-301 大型表示トータルカウンタ ライン精機 09733124 G95-301 大型表示トータルカウンタ ライン精機 09733124 G95-301 大型表示トータルカウンタ ライン精機 09733124

大型表示トータルカウンタ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09733124 品番G95-301
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。

電源(V)100〜240 -15%、+10% 50/60Hz 用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 トラスコ品番751-7343 質量(kg)3 入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃)-10〜+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09733124
2019-04-23
用途:
バン型トラックの荷台内部に作業量を表示するため
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

工場内部のような照明が100〜300ルックス程度の明るさでないと表示が判読できる距離は5〜6mが限度。
トラックのバンボックス内部の薄暗い位置に設置し、遮光フードを取り付けても判読不能。
要するに使えなかった。
これから購入を検討される方はくれぐれもご注意されたい。
メーカーもその点は承知なはずなので注意事項として表示して欲しかった。
現品には多少手を加えたので返品不能、しかたがないのでスクラップにする。

以上が非常に残念な感想。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする