イザメシ スイーツ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09733264 品番 あんこ餅
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
499

食べない備蓄色から、おいしく食べる長期保存食へ。
封を開けたらすぐお召し上がりいただけます。
いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。

内容量(g)水85×1、乾燥もち8×6、あん顆粒20×1(1袋につき) 用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。 種類あんこ餅 賞味期限製造より3年 原材料添付もどし水、乾燥もち(でん粉(国内製造)、乳糖、粉末水あめ、米粉、粉末酒/トレハロース)、あん顆粒(砂糖、粉末あん、小倉あん、粉末水飴、でん粉、食塩/増粘剤(キサンタンガム))、(一部に乳成分を含む) アレルギー 栄養成分1食(153g)当たり/エネルギー:249kcal、たんぱく質:0.92g、脂質:0.24g、炭水化物:60.74g、食塩相当量:0.11g※推定値
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09733255
2023-01-16
用途:
防災用に保存
不動産業

お餅を戻す「水」も付いているので、非常時には使いやすいと思い購入しました。
保存期限などを考慮して時期をずらしながら購入、ストックにしていこうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09733255
2017-04-03
用途:
非常食用に購入
田辺オートスポット 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

テレビで紹介され、非常時には甘い物が欲しくなると聞いて試しに購入しました。試食したら餅はしっかりとしていて美味しかったです。

対象商品:
09733255
2016-08-25
用途:
避難訓練参加賞
運輸・通信業

まだ食べていませんが、災害時には喉の通りがいい甘いものが欲しくなると聞いたので、楽しみです。
配布したところ、社員も喜んでいました。
少しでも安く買いたかったので、お値段についてはもうちょっと安いとありがたいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする