長袖ジャンパー 32596 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09734603 品番 32596
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

裏綿ツイル
吸汗性があり、肌触りがよく、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾綴り。
伸縮性に優れたウルトラストレッチ裏綿採用。前後反射パイピング&静電素材で作業を力つよくサポート。
色の切り返しがおしゃれな一着。機能的なポケットや脇がつっぱらないリラックスカットも採用。

ブルー サイズM 仕様脇がつっぱらないリラックスカット・右胸出し入れ簡単ポケット・背当てメッシュ&胸反射パイピング・胸ポケットの物が落ちにくい斜めデザイン・胸裾調整ボタン・左袖ペン差し・脇ポケット逆玉 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)63.5 生地裏面ツイル(裏綿) 生地性能ウルトラストレッチ、制電 作業服シリーズ596シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする