クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32518 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09738033
品番
32518
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
機能充実、豊富なカラーバリエーションから選べるリサイクル素材採用のユニフォーム。
色
グレー
サイズ
SS
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・背当付・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59.5
生地
交織ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
518シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030