クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
レディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09741585
品番
32520
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
レディースも充実。職場を明るくおしゃれな雰囲気にするエコカラーユニフォーム。
色
グレー
サイズ
LL
仕様
背当付・左胸ペン差し・左袖ペン差し・エコマーク・氏名片布・バックスリット
種別
レディース長袖ジャケット
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
71
生地
交織ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
520シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030