レディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09741795 品番 32520
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
レディースも充実。職場を明るくおしゃれな雰囲気にするエコカラーユニフォーム。

パープル サイズS 仕様背当付・左胸ペン差し・左袖ペン差し・エコマーク・氏名片布・バックスリット 種別レディース長袖ジャケット エコマーク認定認定 胸囲(cm)101 混率(%)ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20 肩幅(cm)38 袖丈(cm)53 着丈(cm)65 生地交織ツイル グリーン購入法適合 生地性能リサイクル素材、制電 作業服シリーズ520シリーズ 性別女性用 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする