クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32527 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09742888
品番
32527
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
清潔感のあるデザイン&カラー。リサイクル素材でエコロジーにも貢献します。
色
サックス
サイズ
SS
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・背当て・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル57)・綿10
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59.5
生地
裏綿ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
527シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030