長袖ジャンパー 32527 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09742985 品番 32527
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
清潔感のあるデザイン&カラー。リサイクル素材でエコロジーにも貢献します。

ブルー サイズM 仕様脇がつっぱらないリラックスカット・背当て・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し 種別長袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル57)・綿10 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)63.5 生地裏綿ツイル グリーン購入法適合 生地性能制電、リサイクル素材 作業服シリーズ527シリーズ 性別女性用 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする