曜日別特売
31528 レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 31528 (秋冬用) クロダルマ 09744132

31528 レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 31528 (秋冬用) クロダルマ 09744132
31528 レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 31528 (秋冬用) クロダルマ 09744132

レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 31528 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)72~78
サイズLL
内容量1本注文コード09744132品番31528
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
清潔感のあるデザイン&カラー。リサイクル素材でエコロジーにも貢献します。

グレー股下(cm)72ウエスト(cm)72~78仕様脇がつっぱらないリラックスカット・背当て・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し種別スラックスサイズLLエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル57)・綿10生地裏綿ツイルグリーン購入法適合生地性能リサイクル素材、制電作業服シリーズ527シリーズ性別女性用エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする