RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09744431 品番255-7294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
電源電圧 = 24 V dc
高さ = 120mm
消費電力 = 1.44W
奥行 = 25mm
終結タイプ = ワイヤmm
騒音レベル = 45dB
ファン回転速度 = 7000rpm
カーブの方向 = 前方向
ベアリングタイプ = ボール
IP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする