RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09744571 品番255-7310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
電源電圧 = 24 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 92mm
奥行 = 25mm
終結タイプ = ワイヤmm
騒音レベル = 41dB
ファン回転速度 = 3500rpm
カーブの方向 = 前方向
ベアリングタイプ = ボール
IP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする