アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-10302 カラーブルゾン パーカーブルゾン(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09745138
品番
AZ-10302
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。
色
シルバーグレー×ブラック
サイズ
M
用途
軽作業用。
仕様
ラグランスリップ、フード/ドローコード付、内ポケット・シームポケット・ターンポケット、袖口・バインダー仕様
種別
パーカーブルゾン
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)
(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
85
アズワン品番
64-8977-70
色番
103
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。