長袖ジャンパー 32381 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09745322 品番 32381
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
充実のカラー&サイズバリエーション。丈夫で優しい肌触りのエコソフトツイルシリーズ。

ライトグリーン サイズ4L 仕様左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し 種別長袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 素材リサイクル素材 生地ソフトツイル グリーン購入法適合 生地性能静電気帯電防止作業服 作業服シリーズ381シリーズ 性別女性用 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする