クロダルマ
長袖ジャンパー(ヒヨク) 32382 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
色
グリーン
グレー
ブルー
パープル
ライトグリーン
アースグリーン
グリーン
アイボリー
ベージュ
ネイビー
全81種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09746607
品番
32382
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
サイドの脇ゴムがないので、腰袋着用時もひっかからず動きがスムーズに。
色
グリーン
サイズ
4L
仕様
左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
素材
リサイクル素材
生地
ソフトツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
382シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030