クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32641 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09750308
品番
32641
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ストレッチと防汚性に優れ、胸の反射テープで安全性にも配慮。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
仕様
背当て、光って安全 胸反射テープ付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ノーフォーク
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67.5
生地
裏綿
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材、ストレッチ、防汚加工
作業服シリーズ
641シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030