クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32071 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09751358
品番
32071
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
収納たっぷりの左右胸タテポケットの付いたECO制電ユニフォーム。
色
アイボリー
サイズ
LL
仕様
左右Wポケット、左袖ペン差し、左袖エコマーク
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
生地
裏綿
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
071シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030