クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32363 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09752697
品番
32363
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
左右脇にWポケットを、千鳥格子柄の上品な背当てを採用したECO裏綿シリーズ。
色
アースグリーン
サイズ
L
仕様
左胸ペン差し・Wポケット、左袖ペン差し・エコマーク、背当(千鳥格子柄)、左右Wポケット
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
生地
裏綿
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
363シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030