クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー(32043) (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09754072
品番
32043
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
便利なタテ・ヨコ胸Wポケットを採用した、制電ソフトツイルシリーズ。
色
アースグリーン
サイズ
S
仕様
左右胸Wポケット、左袖ペン差し、エコマーク
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
生地
ソフトツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
043シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030