クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32367 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09755104
品番
32367
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
ECO素材に形状記憶加工をプラスしたグリーン購入法対応ユニフォームです。
色
アースグリーン
サイズ
3L
仕様
背当(千鳥格子柄)、左袖ペン差し&グリーン購入マーク、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル40(再生ポリエステル30)・テンセル30・綿30
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
生地
ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
グリーン購入法対応素材、リサイクル素材、形状記憶加工
作業服シリーズ
367シリーズ