クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32581 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09756468
品番
32581
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チノツイル
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
洗ってもシワにならず、縮みにくい。すぐ乾く。使い勝手のいい最先端ユニフォーム。
色
パウダーブルー
サイズ
S
仕様
背当付、左袖ペン差し、左胸ペン差し、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿50・ポリエステル50
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61.5
生地
チノクロス
生地性能
形状記憶加工、吸汗速乾、制電
作業服シリーズ
581シリーズ