クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 2800 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09757886
品番
2800
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
二重織ツイル
たて糸、よこ糸を交差させて織り目が斜めになった綾織の生地。肉厚で柔軟、シワになりにくい光沢感が特徴。
衣服内を快適に保つ高機能素材。ムレずに爽やかな着心地。
色
ライトグリーン
サイズ
L
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿52・ポリエステル48
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
生地
三層構造糸・アルザス・二重織ツイル
生地性能
形状記憶加工・三層構造のハイテク複合糸
作業服シリーズ
2800シリーズ