曜日別特売

RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35 x 26 x 31 mm 接続方向:ライトアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09758300品番257-6704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
オス/メス = メス
極数 = 19
サイズ = 35 x 26 x 31 mm
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 金
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = フィードスルー
ハウジング材質 = ABS
色 = 黒
動作温度 Max = +60℃
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする