画像準備中

RS PRO, ポリアミドイミド(PAI)ロッド, PAI, 300mm 茶, 25.4mm径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09758519 品番257-7085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Torlon R 4203 - 電気グレード. 電気絶縁や構造物用途に優れた性能を発揮します。
既存の用途としては、コネクタ、スイッチ、リレー、ボールベアリング、ローラーなどの部品があります。
ポリアミドイミド(PAI)ロッド 色:ダークブラウン 高い耐UV性 長さ:300 mm

仕様
カラー = 茶
長さ = 300mm
材料 = PAI
フォーム = ロッド
ロッド径 = 25.4mm
密度 = 1.42g/cm3
引張強度 = 192 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 86%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする