RS PRO, ポリアミドイミド(PAI)ロッド, PAI, 300mm 黒, 12.7mm径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09758528品番257-7120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

TorlonR 4301 - ベアリンググレード. Torlonのこのグレードは、グラファイト及びフルオロカーボンを添加して変性されており、優れた耐摩耗性、低摩擦、高い耐圧強度を誇っています。
ベアリング、スラストワッシャ、摩耗パッド、ピストンリングなどに使用できます。
ポリアミドイミド(PAI)ロッド 緑色 / 黒色 優れた自己潤滑性 300 mm単位で販売

仕様
カラー = 黒
長さ = 300mm
材料 = PAI
フォーム = ロッド
ロッド径 = 12.7mm
密度 = 1.46g/cm3
引張強度 = 164 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 72%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする