クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32073 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09759356
品番
32073
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
縮まず型くずれしにくい形状記憶加工。綿の風合いに寸法安定性をプラス。
色
ライトターコイズ
サイズ
8L
仕様
ノーフォーム、左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
144
混率(%)
綿70・ポリエステル30
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
生地
二層構造糸
生地性能
形状記憶加工
作業服シリーズ
073シリーズ