長袖ジャンパー 32073 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09759408 品番 32073
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

縮まず型くずれしにくい形状記憶加工。綿の風合いに寸法安定性をプラス。

アイボリー サイズ3L 仕様ノーフォーム、左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)綿70・ポリエステル30 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 生地二層構造糸 生地性能形状記憶加工 作業服シリーズ073シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする