クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 3900 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09760932
品番
3900
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ハイタッチ&イージーケアでコットン100%の肌触りのスキート採用。
色
ライトアクアグリーン
サイズ
S
仕様
左胸Wペン差し、ラグランスリープ、袖ダーツ3本、右内ポケット、左袖ペン差しポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差し、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿70・ポリエステル30
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
生地
二層構造糸
生地性能
形状記憶加工
作業服シリーズ
3900シリーズ